Beli harga keramik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ESSENZA Graniti TileDeskripsi:Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.atribut:
- Type: Rock
- Size (cm): 60x60
- SC Johnson Expose Neutral CleanerDeskripsi:Pembersih serba guna yang praktis dengan pH netral. Praktis dalam pemakaian satu produk untuk segala permukaan yang tahan air. Daya angkat kotoran yang kuat, membersihkan permukaan dengan cepat dan mudah.Benefit:- Satu produk untuk membersihkan berbagai macam permukaan benda yang tahan air- Mampu membersihkan permukaan yang membandel dan mudah dalam pengerjaannya- Mempunyai pH netral sehingga aman bagi pemakai- Mempunyai aroma yang segar dan tahan lamaPenggunaan:Dapat digunakan di segala permukaan benda yang tahan air seperti wastafel, bath tube, shower tube, dinding keramik, bak air, lantai, cermin, dan kacaPemakaian:1. Campurkan 1 bagian EXPOSE dengan 5-10 bagian air bersih2. Masukkan larutan ke dalam botol sprayer atau ke dalam wadah plastik3. Semprotkan atau aplikasikan larutan EXPOSE pada permukaan yang akan dibersihkan4. Bersihkan permukaan tersebut dengan bantuan sikat atau spons permbersih5. Bilas dengan air sampai bersih dan keringatribut:
- MSDS: Yes
- Cleaner Form: Liquid
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 4000
- ASTER Keramik Mozaikatribut:
- Width (cm): 30
- Length (cm): 30
- Habitat Keramik Gol.1Deskripsi:Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
- Habitat Gress Keramik Gol.2atribut:
- Overall Size (m²): 1.44
- Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
- SC Johnson Marbel Klin Special Natural CleanerDeskripsi:MARBLE KLIN adalah cairan pembersih bersifat netral, dengan keharuman segar, dirancang khusus untuk membersihkanpermukaan lantai marmer dan granit agar bersih dan mengkilap. Marble Klin juga sangat dianjurkan untuk digunakan pada lantai keramik, vinyl dan terrazzo untuk menjaga warna asli lantai tetap cemerlang dan tidak buram.
- Dextone Lem Pengganti PakuDeskripsi:Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.atribut:
- Color: White
- Solid Content (%): 82
- Density: 1.6 g/volume
- Initial Dry Time: 5-20 menit
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- TRUSCO Oil Clean BlockDeskripsi:22atribut:
- Material: Natural Diatomaceous Earth Mineral Composition: Porous Ceramic Mainly Composed of Quartz and Anorthite
- Amount of Oil Absorption (L/unit): 0.89
- Outside Diameter (mm): 70
- Length (m): 0.9
- Type: Tube-Type
- ESSENZA Lantai GranitDeskripsi:lantai porselin berbeda dengan lantai keramik. Komposisi bahan baku, proses produksi dan spesifikasi teknisnya lebih baik dibandingkan lantai keramik.keuntungan dibandingkan dengan lantai keramik adalah pori lebih kecil, lebih lembab, kekuatan kompresi lebih besar, ketahanan terhadap goresan lebih tinggiatribut:
- Size (cm): 60x60
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- aer Shower Dinding Model Kotakatribut:
- Size: 1/2 inch
- Type: Kotak
Daftar Harga harga keramik Terbaru January 2026
| KRISBOW Pelat Granit | Rp7.899.900 |
| ESSENZA Graniti Tile | Rp339.900 |
| SC Johnson Expose Neutral Cleaner | Rp169.900 |
| ASTER Keramik Mozaik | Rp83.900 |
| Milan Keramik Gol.3 | Rp97.900 |
| Habitat Keramik Gol.1 | Rp129.900 |
| Habitat Gress Keramik Gol.2 | Rp369.900 |
| Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp46.900 |
| Milan Keramik KW 1 | Rp82.900 |
| SC Johnson Marbel Klin Special Natural Cleaner | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102059142-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Dextone%20Lem%20Pengganti%20Paku/P102037683-1.jpg)

/P102051559-1.jpg)


/P102068489-1.jpg)